NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
注文コード
38400196
品番
608DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
内径d・外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
面取寸法r(mm)
-
面取寸法r1(mm)
(最小)0.3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅B1(mm)
7
呼び番号
608
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1370
基本定格荷重Cr(N)
3300
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方