NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38400205
品番
609DD
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
9
外径D(Φmm)
24
面取寸法r(mm)
-
面取寸法r1(mm)
(最小)0.3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅B1(mm)
7
呼び番号
609
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1430
基本定格荷重Cr(N)
3350
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方