ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38400257 品番 629DD
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
内径d(Φmm)9 外径D(Φmm)26 面取寸法r(mm)- 面取寸法r1(mm)(最小)0.6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 幅B1(mm)8 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする