曜日別特売
RNFCL3232A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401955

 

RNFCL3232A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401955
RNFCL3232A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401955
RNFCL3232A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401955

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ大リード注文コード38401955品番RNFCL3232A3S
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)92寸法B(mm)12寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法H(mm)60寸法Ln(mm)70寸法M(mm)3寸法Q(mm)M6×1寸法T(mm)5.5寸法W(mm)74寸法X(mm)9軸径d(Φmm)32質量(g)1.10タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)32.25ボール径(Φmm)4.762リード(mm)32谷径(mm)28.0すきま(mm)(軸方向最大)0.15有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)40500基本動定格荷重Ca(N)17100有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする