寸法A(mm)92
寸法B(mm)12
寸法D(mm)58
寸法E(mm)15.5
寸法H(mm)60
寸法Ln(mm)126
寸法M(mm)-
寸法Q(mm)M6×1
寸法T(mm)7.5
寸法W(mm)74
寸法X(mm)9
軸径d(Φmm)32
質量(g)1.76
タイプ超大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)33.25
ボール径(Φmm)4.762
リード(mm)64
谷径(mm)28.0
すきま(mm)(軸方向最大)0.15
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)40500
基本動定格荷重Ca(N)17100
有効巻数(サーキット)2