サポートユニット 支持側(角型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2(mm)6 注文コード38405193 品番WBK08S-01
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法d2など18種類から選べます 他の種類を見る

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

寸法A(mm)52 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法D(mm)26 寸法E(mm)25 寸法R(mm)15 寸法W(mm)38 寸法X(mm)6.6 寸法d2(mm)6 用途一般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38405315
2017-02-06
用途:
LMガイドの軸終端保持用
広島精研工業株式会社 様

ベアリング・スナップリング付きで 非常に助かった。 スナップリングは錆びつき1回限りのものとして交換するべき事を学びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする