Clulu0280 エールベベ 授乳クッション 抱き枕 orivance 38408521 Clulu0280 エールベベ 授乳クッション 抱き枕 orivance 38408521 Clulu0280 エールベベ 授乳クッション 抱き枕 orivance 38408521 Clulu0280 エールベベ 授乳クッション 抱き枕 orivance 38408521 Clulu0280 エールベベ 授乳クッション 抱き枕 orivance 38408521 Clulu0280 エールベベ 授乳クッション 抱き枕 orivance 38408521

エールベベ 授乳クッション 抱き枕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パステルブラウンブルー 注文コード38408521 品番Clulu0280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エールベベ 授乳クッション 抱き枕は、ヘッドアップピローが腕や手首への負担をやわらげ、授乳時の姿勢をサポートするクッションです。綿がぎっしり詰まったふっくらクッションで、新生児でも授乳しやすい高さを保ちます。赤ちゃんのおすわり期にも使える3WAY仕様で、長い期間ご使用いただけます。ソフトマイクロパイル生地を使用しており、なめらかでやさしい肌触りです。カバーとヘッドアップピローは洗濯機で洗えるので、いつでも清潔に保てます。

用途妊娠中の腰痛軽減・授乳クッション・赤ちゃんのおすわりサポートに。 パステルブラウンブルー 質量(g)【本体】780【ヘッドアップピロー】100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×520×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする