フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード38409935 品番2113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。
軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。

適合車ディーゼル車 用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:27
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
車のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機 様

22万キロ走行のハイエース3Lデーゼルターボです。
注入前は再燃焼までの走行距離が落ち、再燃焼の走行距離が増えてきたので注入しました。
注入後再燃焼までの走行距離はほぼ元に戻り再燃焼も早くなりました。

2025-03-15
用途:
10万キロ超えのディーゼルトラックに
カウ・ボーイ本部 様

年に1度の割合で使っています。
排ガスの嫌なにおいが軽減される感じで気に入っています。

2024-02-15
用途:
ディーゼルエンジンの燃料タンクに給油時に投入
有限会社 北山商店 様 (製造業)

4本購入。4トントラック、軽油フォークリフト、ハイエースディーゼルに一本ずつ
給油時に入れました。各車相当の過年度過走行のディーゼルです。リフトは体感変わらず。30キロ超えのハイエースはカタカタというメタル音?が増えてしましました。しかしアクセルのレスポンスは改善された気がします。4トントラックは今更の走行距離ですが、なぜか死んでいた回転数のタコメーターが復活しました。因果関係は不明。
んー、過走行過ぎる車両にはあまり効いていないかもしれません。ケミカルではどうしようもないかもしれません。5マンキロ超えの車両には有効かと思います。

対象商品:
38409935
2024-03-02
用途:
KDH205Vハイエースバン
株式会社福祉用具ジェイエイ 様 (サービス業)

235000q走行距離で5000q〜10000qに入れています
エンジン始動時に白煙とエンジン振動がありましたがだんだんなくなりました
入れ始めたときは燃料フィルターを交換して使用しました。

3人が参考にしています
対象商品:
38409935
2024-04-18
用途:
エンジン メンテナンス
有限会社 平澤工務店 様 (建設業・工事業)

エンジンの調子が上がっていくのが確実に実感できました。

2人が参考にしています
対象商品:
38409935
2023-07-05
用途:
トヨエース1.25、4WD、MT、2.5ディーゼルに使用

入れてから何となくですが、軽やかに、スムーズに感じました。効果を持続したく満タン時に入れて燃料が2割になるまで我慢して満タンにしました。
いつもはメモリ一つ減ったらすぐ満タンにしているのですが、添加剤が薄まるのが嫌だったので(笑)

1人が参考にしています
2023-03-25
用途:
p0303 エンジンランプ点滅時
農・林・水産業

マツダボンゴ ディーゼル KQ-SKF2Vに使用しました。
P0303 シリンダ3ミスファイヤ検出を
モノタロウの検査機で調べて
ディーラーに見積もり依頼したら20万近くなるので
洗浄?液を入れてみるのも良いかもと教わりました。
先にオイル交換を済ませて
本日3/25 この液を入れて25キロ走行し
その後強制燃焼DPFさせ
ボタンでのDPF洗浄を4回ほど行い
機械で作業終了を認識させ
その後
1ヶ月点滅していたエンジンランプが消えました!
作業終了認識作業する前は
7秒から5秒間隔点滅を4回、その後1秒点滅3回したらまた繰り返すの点滅間隔でした。
DPF点滅を強制燃焼で無くした後に
エンジンランプが点滅し始めました。
p0303は3番目のシリンダだそうですが
定期的にこれからも
入れたいです。
音が良くなり
車も機嫌良くなりました。
コメントで
エンジンランプ点滅が消えたと記載されていた方がおられ、購入しました。
書いてくださった方
ありがとうございます。
車検まで
ご機嫌でいて欲しいです

2人が参考にしています
対象商品:
38409935
2022-11-12
用途:
ディーゼル車50000km到達時に投入

商品には50,000q時にと書いてありますが、6か月ごとにとも記載。同メーカーの同類の製品と比べても、少し高いのですが、劇的な違いは感じず。どれも投入後は、確かにエンジンの回転等、スムーズになる感があります。効果はある、と感じています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする