2114 フュエルシステムバイタルエナジー 呉工業(クレ) 38409944

フュエルシステムバイタルエナジー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード38409944 品番2114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

経年劣化や走行劣化で低下したパワーを復活させる、多走行車用燃料添加剤。
ナノサイズ化した燃焼促進剤によって燃焼室内のすみずみまで燃焼反応が起こり、エンジンパワーを回復させます。
完全燃焼を促進し、排気ガスもクリーンにします。
ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。

用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリン・ディーゼルエンジンの燃焼効率の向上。 寸法(mm)192×76×41 質量(g)237 適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする