オイルシステム ディーゼル車用

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード38409971 品番2098
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。
すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。
エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。
煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。
エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。
高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。

適合車ディーゼル車 用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 寸法(mm)195×95×47 質量(g)440 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38409971
2025-08-12
用途:
エンジンオイル交換時
運輸・通信業

コストパフォーマンスがめちゃくちゃいいケミカル剤です!
これ以上の高いケミカル剤を入れてもあまり差異は感じられないです!
このケミカル剤を入れるとエンジンノイズがかなり低減します

1人が参考にしています
対象商品:
38409971
2025-06-10
用途:
D:5オイル交換時に
古川製作所 様

8万キロを超えたので試してみました。エンジンが軽く回るようになったので純正オイル交換で十分効果があります

対象商品:
38409971
2025-05-06
用途:
コストパフォーマンス的に最高
運輸・通信業

なかなかディーゼル車用のケミカル剤は少ないし高めです
このら価格帯でエンジン音が静かになるのはとても良い消費だと思います
追加で4個目、合計6個もリピート買いしてます

2025-01-06
用途:
車のメンテナンス
ひだまり治療院 様 (サービス業)

二度目の購入です。とにかく燃費が改善し加速も振動も軽減してとても満足しています。

対象商品:
38409971
2024-03-02
用途:
KDH205V ハイエースバン
株式会社福祉用具ジェイエイ 様 (サービス業)

オイル交換時に使用しています
アイドリング時のエンジンが静かになり タペットカバーパッキンのオイルにじみもなくなったようです
多走行ディーゼル車には良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
38409971
2024-01-10
用途:
エンジンメンテナンス
有限会社 平澤工務店 様 (建設業・工事業)

定期的に使用しています。エンジン音が静かになる、トルク、パワーがアップする。
実感として直ぐに感じられます。

対象商品:
38409971
2023-09-25
用途:
多走行トラックには効目ありです。
その他業種

当初は一本使いましたが次からは偶々なんですけど100cc位しかなく間に合せで入れました。
でも入れた当日から効果があり凄いです、音は静かになり上りでも行けますね!! 間に合わ的に入れたらこれです、それからはオイル交換後に目検でドクドクドク位で1本で4回に分けて節約して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38409971
2023-09-06
用途:
夫婦揃ってBMWのディーゼル
運輸・通信業

いろんな添加剤を投入して実際に効果を検証してみたところ、価格が高いから凄い効果があるとは言い切れなく、この添加剤はいろんな添加剤と比較し、コストパフォーマンスがとても高く、フリクションノイズはかなり低減される。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする