オイルシステム モーターレブ 多走行車用

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×2本) 注文コード38409987 品番2075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モーターレブに2つの新成分をプラス。すべての多走行車のエンジン性能を復活させるプレミアムオイル添加剤。
モーターレブの3潤滑性能はそのままに、「特殊清浄分散剤」「シール性向上剤」を配合。
多走行車のエンジン内に生成したスラッジ・プリカーサーを溶解し、カーボンやスラッジを分散・清浄。
オイル粒子の結合を強化し、エンジン内の密閉性を向上。圧縮圧力を回復させエンジン性能を復活させます。
すべての四輪自動車のエンジンに適合し、ハイブリッド車やディーゼル車にも使用できます。

用途5年または5万km以上走行した四輪自動車エンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 寸法(mm)195×95×47 質量(g)480 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38409987
2025-11-22
用途:
品質
サービス業

エンジニアリングが静かに、なりました。走行中も、とても静かです

2024-05-14
用途:
新車時から入れておます
サービス業

モーターレブ新車時から使い続け8年になります。効果を実感するのは同型車のエンジン音を聴いた時にメカニカルノイズが大きい事がきになります。私の車は静かですし加速も実にスムースです、ドライスタートもあまり気にせずスターターを回せます

1人が参考にしています
対象商品:
38409987
2023-12-19
用途:
多走行自動車のオイル添加

まだ、入れたばかりで効果は分かりませんが
クレのこのタイプの添加剤はずっと使っています。
若干の燃費UPと沢山走っていてくれる車のエンジンに良いのではないかと思います。

対象商品:
38409987
2022-04-11
用途:
15万キロ以上走行車両に使った
運輸・通信業

200mlの2本入りなので使い勝手は良いです。よく振っても中身の粒子みたいなのは最後まで出切らないので、通常オイルを少し入れてふたを閉めてボトルを振って、最後まで絞り出す感じ。他の量販店とかでも買えるけど、今のところモノタロウが最安値と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38409987
2021-06-05
用途:
愛車のオイル交換の時
サービス業

愛車も走行キロ10万キロ以上と頑張ってきました。今までオイル交換の度に色々なオイル添加剤を使用してきましたが、なかなか満足できる添加剤がありませんでした。今回購入した「呉工業のオイルシステムモーターレブ多走行車用」はオイル交換時に添加して3日ほどで効果が実感できました。車に疎い妻でさえ車のエンジン音が静かになったと気が付いて、今までのオイル添加剤と違うと驚いていました。このまま効果が持続してくれればと期待していますが今のところ大満足です。また添加剤が200mm入りで2本に分かれているので、軽自動車だと2台で使えるのも嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
38409987
2020-10-09
用途:
一般走行

エンジンの回転が滑らかになり、静音で不快感がない。燃費も向上した。

1人が参考にしています
対象商品:
38409987
2020-04-30
用途:
35年落ちの旧車に使用
その他業種

明らかにエンジン音が静かになったのがわかりました。あまりに静かになったので、逆に補器ベルトの音が大きくなったのではと感じるほどです。
吹け上りもスムーズになったように感じます。

対象商品:
38409987
2018-01-24
用途:
エンジンメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になってます。
こいつを入れてエンジンの寿命が短くなることもなく、快調です。
価格のみ-1です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする