クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38411084
品番
26864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト
取出し口を装備した迷彩柄ベスト
セット内容
服のみ
サイズ
L
色
迷彩シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(迷彩柄エンボス加工)、【ファスナー】樹脂
色番
400
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100(迷彩柄エンボス加工)
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
66
注意
※ファンは別売り