AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38411136 品番 26864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト
取出し口を装備した迷彩柄ベスト

セット内容服のみ サイズSS 迷彩チャコール 材質【生地】ポリエステル100%(迷彩柄エンボス加工)、【ファスナー】樹脂 色番480 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(迷彩柄エンボス加工) 肩幅(cm)41 着丈(cm)60
注意
※ファンは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする