ハブ調整スパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)14 注文コード38412062 品番TL-HS34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,162
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。

純正品番Y23098010 寸法(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38412062 TL-HS34 73086004 Y23098010 画像準備中 ハブ調整スパナ SHIMANO(シマノ) 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
自転車のハブベアリング(カップ&コーン式)の玉当たり調整
製造業

TL-HS37(口幅17mm)のレビュー
【実測寸法etc】全長199.3mm/口部内寸17.12mm/本体板厚2.324mm(±0.002mm)/グリップ部厚さ7.91mm(最大部)/重量89.15g
【総評】長所は、@他社のハブスパナと比較してグリップが厚く、端面のギザギザ成型のおかげで手にフィットして安定した作業が出来ること、Aサイズ表記が印字ではなく打刻なので摩耗して消えてしまわないこと、B壁掛け収納時にグリップを下向きに収納しやすいことです。
店頭での販売時は厚紙の台紙に取り付けられていますが、その厚紙の壁掛け用の穴も重心を考慮した右側オフセットに開口されていて、そんな点からも壁掛けをよく考慮されたプロダクトであることが伝わってきます。
優れた製品ですが、これだけの価格ならこの完成度は当然と思えるので、満足度は★★★☆☆星3個「普通」です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする