ZZ-51改 DF-TF

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード38414496 品番-
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ATF ベースオイル化学合成(エステル系) 用途高機能オートマチックトランスミッションフルード 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38414566
2022-09-05
用途:
高いだけある
自動車・二輪車・自転車関連業

あえてスリップ制御もロックアップもない、機械式4ATのNA軽に入れてみたところ、クリープが少し強くなり、同じアクセル開度でも速度上昇が以前のATFよりよくなったので、謳い文句の伝達効率アップは体感できます。
エアコンON時の遅さがマシになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38414566
2022-03-03
用途:
ATF交換

今回初めて使ってみましたが、評判通りの性能を発揮しているようです。
定期的にリピートしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする