木製スライドペットサークル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38417926 品番 59343
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。

用途
レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー 材質天然木、スチール、ABS樹脂、他 質量(kg)14.4 ナチュラル サイズレギュラー 寸法(cm)トレーセット時:94〜158×62.5×61H 調整範囲(mm)幅:900〜1540(11段階) 適応体重(kg)4〜12 内寸(cm)86〜150×50 外寸(cm)90〜154×60×60H 間口(cm)扉:27×47/側面:52×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする