ペットハウスDX

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38418075 品番 88271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。

ダークグリーン サイズ490 適合超小型犬〜中型犬用 適応体重(kg)15以下 本体寸法(cm)58×74×75H 内寸(cm)47×56.5×40H 寸法(cm)入口:26×45 質量(kg)5.3 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38418084
2021-02-13
用途:
打ち抜きポンプの地上操作ボックスのカバーとして
サービス業

内径が記載されているので、選定しやすかった。今まで垂木
で手作りでしたが、ピッタリとはまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする