88284 ペットハウスDX Richell(リッチェル) 38418109

ペットハウスDX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ580 注文コード38418109 品番88284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。

ブラウン サイズ580 適合超小型犬〜中型犬用 適応体重(kg)20以下 本体寸法(cm)69.5×84×87H 内寸(cm)55×62×45H 寸法(cm)入口:30×50 質量(kg)7.6 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38418084
2021-02-13
用途:
打ち抜きポンプの地上操作ボックスのカバーとして
サービス業

内径が記載されているので、選定しやすかった。今まで垂木
で手作りでしたが、ピッタリとはまっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする