グリーンクロス
グリーンクロスの 掲示用品
グリーンクロスの 掲示用小物
グリーンクロスの マグネット用品
マグネバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
38418127
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
棒状樹脂に短冊状のマグネットを取り付けメモなどを押さえやすくしたものです。
カラーバリエーションは5色です。
長さ(mm)
300
用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
セット内容
赤、青、白、黄、緑の5本セット
材質
本体:PVC樹脂、裏面:マグネット
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
15×300×7
アズワン品番
64-6569-13
メーカー商品コード
2181070102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。