グリーンクロス
グリーンクロスの 掲示用品
グリーンクロスの 掲示用小物
グリーンクロスの マグネット用品
マグネットボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
38418136
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
円形に強磁力のフェライト磁石を取り付け、メモなどを 押さえやすくしたボタンタイプのマグネットです。
教材用などにも広くご利用いただいています。
カラーバリエーションは6色です。
用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
セット内容
赤、青、白、黄、緑、橙の6個セット
材質
本体:ABS樹脂,裏面:フェライト磁石
直径(Φmm)
40
質量(g)
12
アズワン品番
64-6569-11
メーカー商品コード
2181070001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。