652SPキミ シンプリーズ Dリングファイル キングジム 38418818 652SPキミ シンプリーズ Dリングファイル キングジム 38418818

シンプリーズ Dリングファイル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 38418818 品番 652SPキミ
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

書類の端がきれいにそろう、めくりやすいDリングタイプ。
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
資料などの一時保管に便利な表紙ポケット(A4サイズ)付き。

サイズA4 キミドリ 材質とじ具:スチール、表紙:PP表紙 幅(mm)258 背幅(mm)45 仕様紙寄せ1枚付き、表紙ポケット付き、差替え全面背見出し、再生PP(表紙) 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴数2 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8834-67 収納枚数(枚)320 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38418879
2023-03-04
用途:
資料保存用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

資料保存した後に、調査めくりがしやすいOリングで、必要に応じてリングを開いて取り出ししやすいので、リピート購入してます。

対象商品:
00319357
2020-06-11
用途:
事務所書類整理
サービス業

他のものより安いのに整理しやすいので毎回これです!

対象商品:
00319348
2020-04-23
用途:
事務作業時
農・林・水産業

書庫の取引先別保管ファイルにて使用。
Dリングファイルは軽くて丈夫なので、この商品で揃えています。

対象商品:
38418863
2019-12-02
用途:
書類整理用

色もカラフルでリングを表紙に固定して直立できるデザインがいいと思います。何気にファイル内側にポケットが付いているのも使える点だと思います。

対象商品:
00319348
2018-01-10
用途:
ファイルがボロボロだったので書類整理に新しく購入しました。
サービス業

しっかりした素材でリングも問題なく、挟んだ書類が落ちることもないのでとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする