TN230クロ マグトレー キングジム 38419073

 

TN230クロ マグトレー キングジム 38419073 TN230クロ マグトレー キングジム 38419073

マグトレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38419073 品番TN230クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィスの空いたスペースを棚に
壁やキャビネットなどのスチール面に取りつけるだけで、簡単に棚を作ることができます。
個人のデスクの横に置いて、小物や書類の収納に活用できるほか、共有スペースにおいて、備品置き場などとして使用することも可能です。
A4書類も平置きできる
トレー部は約230×320mmの広々としたサイズで、書類をクリアーホルダーに入れたままでも、はみ出さずに置くことができます。
上部には、クリップを貼り付けてまとめておけるクリップポケットも備えています。
取りつけも取り外しもかんたん
マグネット式なので、工具を使った面倒な取りつけ作業が必要なく、スチール面に貼り付けるだけで、すぐに使用できます。
また、強力なマグネットでしっかり固定でき、約3kgまで積載可能です。

クロ 材質本体:PC+ABS、マグネット:ネオジム、天面シート:PP、滑り止めゴム:シリコン 質量(g)約620 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×239×110
注意
※取りつけに適さない場所
取りつけ対象がスチール製ではない、スチールが薄い、スチール面への塗装が厚い、または、スチールと本製品の間に異素材(布生地、アクリル板など)がある場所。
取りつけ面が平面ではない、歪みやすい、凹凸がある、または錆びや汚れがある場所。
※本製品は、取りつけ対象へ完全に固定できるものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38419089
2024-06-24
用途:
機械使用時の物置に
株式会社ユニオンバイテック 様 (教育・研究機関)

マグネットが大変しっかりしていて、物を置いても安定感があります。重宝していたのに、廃番になったようで大変残念です。

対象商品:
38419089
2023-07-14
用途:
お風呂
山口歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

お風呂リフォームで鏡の下の棚を極力最小限に(コンパクト)しました。この商品をシャンプー等の棚代わりに使用しています。3Kまで耐えられますし、しっかりしている割に簡単に取り外せるので使い勝手も大変いいです。冷蔵庫の横にも欲しいので再購入を考えています。価格がもう少し下がれば★5です。

対象商品:
38419073
2020-07-07
用途:
FAXを置く所がない為ホワイトボードに張り付けて使用。
その他業種

今のところ特になし
あえて言うならトレーの縁がもう少し高さがあると良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする