スイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38420708 品番 YA447M-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製

レッド サイズM 頭囲(cm)46〜55 適合年齢(歳)3〜7 材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15% タイプ大人/子供用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38420769
2019-12-20
用途:
子供がプールに行くとき
建設業・工事業

無地で無難で普通に使えています。値段も丁度良い価格です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする