YD509LBK 一般用 コンパクトスイム3点セット YASUDA 38421356

一般用 コンパクトスイム3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38421356品番YD509LBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

スノーケル・マスク・フィンのセット。
足ヒレが短いので、持ち運びが便利です。

セット内容スノーケル・マスク・フィン材質マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマーブラックサイズLタイプ一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする