曜日別特売
1LS1-J 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38437831

 

1LS1-J 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38437831
1LS1-J 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38437831
1LS1-J 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38437831
1LS1-J 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38437831

汎用コンパクト形リミットスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アクチュエータの種類ローラレバー形
動作に必要な力(OF)(N)最大13.4
動作までの動きPT標準形20°(最大)
内容量1個注文コード38437831品番1LS1-J
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ローラレバー形端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10動作に必要な力(OF)(N)最大13.4戻りの力(N)R.F.:最小2.2電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)動作までの動きPT標準形20°(最大)全体の動きT.T(参考)標準形トラベル50°定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437831
2023-09-27
用途: ドアスイッチ
吉田設備農・林・水産業

説明書が欲しい、詳しい仕様の仕方がわからないので。

対象商品 : 38437856
2019-04-09
用途: 古い車のクレ-ンブームの上下確認用
サービス業

すごく役に立っています。古いクレ-ンなので、危険防止装置がなくブ-ムを立てたまま走行するのをランプと併用し防止しています。

対象商品 : 38437944
2015-06-07
用途: シリンダーの前進後退検知

価格が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする