タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ボールプランジャ形端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ耐電圧(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.2m/s、(最低)1.0mm/s許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10動作に必要な力(OF)(N)最大26.7戻りの力(N)R.F.:最小8.9電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命100万回以上(動作後の動きは規格値の70~100%)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)動作までの動きPT1.7mm(最大)全体の動きT.T(参考)5.7mm定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下