コンクリート 外カベ・ブロック塀補修材

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード38440577 品番C002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。
密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。

グレー系 硬化時間(時間)夏期(30℃)/約2、標準期(20℃)/約3、冬期(5℃)/約5 用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。 危険物の類別非危険物 施工面積約700cm2(5mm厚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38440577
2019-12-18
用途:
外壁エアコンスリーブ埋め

樹脂入りで、既存部への食付きが良くしっかり硬化しました。
1度に10mm厚まで塗れるのがよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
38440577
2018-05-17
用途:
スタッコリシンの外壁のクラック埋めに使いました。
教育・研究機関

使いやすく、防水効果もあり、DIYには良かったとお思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38440577
2017-05-06
用途:
地震で破損した外壁の補修

業者さんに依頼する程でない小さな部分なので、自分で補修することにしました。
使用量がわからないので、少量ずつ練って数回で塗りました。
業者さんのようにはいきませんでしたが、まあまあの出来栄えです。
素人にも簡単にできました。

対象商品:
38440577
2016-10-24
用途:
外壁の割れたところの補修用として使用する
その他業種

予測以上に量が少なく、このままでは更なる追加購入が必要になります。

対象商品:
38440577
2015-09-16
用途:
コンクリート壁の補修

壁を直すのに使いましたが30cm四方を2箇所修繕するのには足りませんでした。
素人だとボトボト垂れてうまく塗るのに苦労しました。
硬化後の効果は期待通りです。

対象商品:
38440586
2014-05-02
用途:
外壁補修

外壁のひび割れ 目地の剥がれ補修に使用 使用箇所の状態により 水溶きの柔らかさを変えて
塗り込むや 流し込みます ヘラ?も必要となります 小さい容易入りですと 直ぐに鳴くなり割高なので この容量が良いでしょう 商品からして 価格は割高で ランニングコストは掛かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする