樹脂入りで、既存部への食付きが良くしっかり硬化しました。
1度に10mm厚まで塗れるのがよかった。
使いやすく、防水効果もあり、DIYには良かったとお思います。
業者さんに依頼する程でない小さな部分なので、自分で補修することにしました。
使用量がわからないので、少量ずつ練って数回で塗りました。
業者さんのようにはいきませんでしたが、まあまあの出来栄えです。
素人にも簡単にできました。
壁を直すのに使いましたが30cm四方を2箇所修繕するのには足りませんでした。
素人だとボトボト垂れてうまく塗るのに苦労しました。
硬化後の効果は期待通りです。
外壁のひび割れ 目地の剥がれ補修に使用 使用箇所の状態により 水溶きの柔らかさを変えて
塗り込むや 流し込みます ヘラ?も必要となります 小さい容易入りですと 直ぐに鳴くなり割高なので この容量が良いでしょう 商品からして 価格は割高で ランニングコストは掛かります。