S027 コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー アサヒペン 38440717

S027 コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー アサヒペン 38440717

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(800g)
注文コード
38440717
品番
S027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

コケや藻・カビ・黒ずみを強力除去します。
泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。

用途
玄関まわり、ガレージ、ブロック塀、屋上・ベランダ
コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
液性
アルカリ性
使用の目安
吸いこみ少ない面/1m2あたり90~120回スプレー、吸いこみが多い面/1m2あたり200~300回スプレー、使用回数/約800回スプレーできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水槽や池などの藻には使用しないで下さい。
※使えないもの:木材、ホーロー・アルミ・真ちゅう等の金属(サビの原因になります)、大理石、砂壁・繊維壁・しっくい、獣毛のハケ・ブラシ、劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試して下さい)
※必ず単独で使用。酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ぜると有毒なガスが発生して危険。

商品説明動画

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: アスファルト・人工芝
教育・研究機関

人工芝のカビとアスファルトの苔に使用したがあまり取れなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 38440717
2024-08-13
用途: デザイナーズ物件清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール 様(不動産業)

ハウスクリーニング業者でも落ちないと言われたコンクリートの汚れを少しかけたら落ちている印象でした。今後本格的に試してみる価値はあると思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 38440717
2023-08-10
用途: 船のデッキの水のたまりやすいところに使いました
GENIO 様(農・林・水産業)

スプレーして一時ほっといただけで綺麗にコケが取れました古い船ですが塗装にも影響なくきれいになりました。家の周りのコンクリートにも使ってみようと思ってます。リピ決定です

対象商品 : 38440717
2023-03-10
用途: ユニットバスの手すりの黒カビを除去する

10年来のてすり、風呂蓋の黒かびが、まるで夢のようになくなりました。
今までの苦労が、うそのようです。
ありがとうございました。

対象商品 : 38440717
2021-10-06
用途: 壁のコケや、人工芝・外階段のカビ・黒ずみの除去
公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター 様(その他業種)

コケは、驚くほど綺麗に取れました。カビ・黒ずみは数回スプレーしたら綺麗に取れました。

3人が参考にしています
対象商品 : 38440717
2020-07-25
用途: ガレージ出口の黒ずみを除去。
森鋲螺製作所 様

塩素系の匂いはある。
スプレーすると泡がしっかり立って黒ずんだコンクリート一面に塗布。
2~3時間放置しておいてから水で洗う。
25年放置していた黒ずみが元のコンクリート面に戻った。
一本で1.5平米ほど使えた。

5人が参考にしています
対象商品 : 38440717
2020-10-15
用途: コンクリートについた苔の除去
農・林・水産業

思っていた以上に、綺麗になり、驚きました。ただ匂いも思っていたよりきついです。

対象商品 : 38440717
2020-06-08
用途: 玄関前の置物
不動産業

玄関前の置物が、かなり黒ずんでいたので,どうしたらよいか迷っていましたが、半信半疑でスプレイ―しておいといたらきれいになりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする