タクティルスイッチ JFシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 注文コード38445057 品番JF-15CKCMNP2
参考基準価格(税別)¥226 販売価格(税込) ¥240
販売価格(税別)
218
この商品は耐熱性など11種類から選べます 他の種類を見る

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機能動作
OFF-〈ON〉
(〈〉はモーメンタリ)
使用温度範囲(℃)-25〜85 ボタン形状丸形 端子形状PC端子 耐電圧AC250V 1分間以上 ハウジング丸形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 操作0.4mm(+0.1/-0.2) 操作力(N)3±0.8 接点仕様銀メッキ 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 操作部色 回路単極単投 電流容量50mA DC24V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
電気回路のスイッチ
サービス業

薄くてストロークが十分あって押す部分が大きくて色も付いている。基盤搭載用のスイッチと思いますが、外装に使っています。接続は難しい。取り付けも難しい。難しいというか、よろしくない。つながってはいるが業務用設備としてはいかがなものか。しかし代わりになるものが見つからないので使っている。

対象商品:
38445041
2020-10-01
用途:
車の電装加工

単品で購入するのに非常に助かります。他で検索しましたが、送料を含めると数倍の価格になります。商品もシッカリしているようです。

対象商品:
38445084
2019-03-31
用途:
安くて良かった
カスタムショップ舞太郎 様

ヤシマのスタッドマチックのスイッチが調子悪く純正品は高価なので探して探してやっと見つけました。あと10年使えます。

対象商品:
38445041
2018-10-20
用途:
自動車整備
ティアラレーシングサービス 様

何の問題も無く作業出来ました。
たいへんよいしょうひんです。

対象商品:
38445093
2018-10-20
用途:
自動車整備
ティアラレーシングサービス 様

何の問題も無く作業出来ました。
たいへんよいしょうひんです。

対象商品:
38445066
2016-09-29
用途:
車両配線

色々と使ってみましたが、フラットな面で使う種類も少なく、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする