IDIES パンツ 150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38446513 品番 150
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%チノクロス素材。適度なストレッチ性能としっかりした素材感。
機能に裏打ちされたデザイン。これからのスマートワークウェア。

ライトグレー サイズ76 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材 股下(cm)80 仕様収まりの良いウエスト仕様、コインポケット、スポーティーな巻二重環縫仕様、適度なスリムシルエット 種別パンツ 材質ストレッチツイル/ポリエステル65%・綿35% ウエスト(cm)76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする