マシンオイル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード38447001 品番TO-MA-N
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。

ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 成分潤滑基油 トラスコ品番390-9786 黄色 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
バリカンオイルに使用
サービス業

滑らかな動きをしている様に感じます。
以前はミシンオイルを使用していましたが、このオイルにして正解です。

対象商品:
38447001
2024-10-09
用途:
農業機械に使用
農・林・水産業

注油用にエンジンオイル使ってましたが、専用のオイル有って良かったです。

対象商品:
38447001
2024-05-29
用途:
ランニングソーオイル
卸売・小売業

ランニングソーのオイルとして、常備しています。使いやすい大きさです。

対象商品:
38447001
2024-07-31
用途:
包装機械のギアに使用
本草製薬株式会社 様

容器も丁度良いサイズで給油キャップ扱いやく改善点は見当たりません。

対象商品:
38447001
2021-11-04
用途:
動力機の駆動部給油

微粘性なのでポンピング式のオイラーに最適に使用しているした。

1人が参考にしています
対象商品:
38447001
2019-03-01
用途:
メンテナンス
株式会社大西機械 様

20リッター缶と比べれば割高ですが、使い切り出来るのでオイルの劣化を心配しないで使えるのがいいです。

対象商品:
38447001
2018-09-27
用途:
据置型機器潤滑系統の補充油
株式会社オーレックス 様

大量消費するものとは粘度指定が異なるものを少量必要としたので、このサイズにした。
こうした液体商品全般に言えることだが、ノズル付というのはありがたい。
しかし、キャップやノズルは汚しやすく紛失しやすいので、容器の一部に嵌め込みにしたり、
紐付用のストラップホールが付いていると、さらに良い。

対象商品:
38447001
2017-05-22
用途:
機械のメンテナンス
宮地ふとん店 様

まだ使用していませんが、ちょうど良い量で使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする