鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)1/8 注文コード38447701 品番1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。

JIS等級G28 寸法(inch)1/8 相互差(μm)1.4 表面粗さ(μm)0.050 直径不同(μm)0.7 用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58〜65 真球度(μm)0.7 ゲージ間隔(μm)2.0 ゲージS(μm)+12〜-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38447701 1/8 40413615 1/8 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ 1袋(10個) 339
欠品中
税込373
入り数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38447753
2024-07-07
用途:
パーツ交換

レコードプレーヤー(SP-10mk2)のスピンドルシャフトを支えているボールベアリングに傷が入ったので交換しました。インチサイズのボールが少量購入できるので、とても助かります。さすがモノタロウ。
大きさに公差があるだろうと思い、10個購入。スピンドル軸受け下部からボールを入れてみて、落ちず、引っかからずのピッタリサイズを探して取り付けました。

対象商品:
40413606
2024-02-13
用途:
ツールホルダ―に使用
株式会社 試作工房 電 様

工作機械のツールホルダに使用。特に問題はないです。

対象商品:
40413633
2024-05-22
用途:
自転車修理
製造業

自転車屋でも売って無かったのでやむを得ず購入。送料の高さには困ったものです。

対象商品:
40413633
2022-12-16
用途:
自転車のフロントハブベアリング
株式会社エフアイティ 様 (卸売・小売業)

乗りっぱなし汚しっぱなしの80年代後半イタリア製のロードバイクの手入れしようとバラしたのですがちゃんと養生してないところでハブベアリングをばらまいてしまい、探して洗って傷点検してまた使う根気がくじけてしまいこちらで鋼球だけ買って全交換しました。災いあって福となす?おかげでフロントがとても綺麗に回るようになった気がします。

対象商品:
38447744
2022-10-02
用途:
バイクのリアステップ
ソフトウェアデザイン 様 (サービス業)

マフラーのメンテナンスのためにリアステップをはずした際、無くしてしまいました。
問題なく使用できました。

対象商品:
38447762
2022-09-14
用途:
機械の部品
株式会社秀建 様 (建設業・工事業)

しっかりとした作りで精密な大きさでありとても使いやすい商品です。

対象商品:
40413606
2022-01-15
用途:
自転車メンテナンス
その他業種

古いホイールのハブのメンテナンスで購入しました。。

対象商品:
38447796
2021-06-09
用途:
高圧洗浄機のアンローダ

サイズはぴったりでしたが、あとは耐久性は様子見になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする