画像準備中

IDIES レディースパンツ(プロテクションパンツ) 953

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38449889 品番 953
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。

ブラック サイズM 機能衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ 股下(cm)78 仕様伸びるウエスト(約3cm)、腰サポードパッド、ていねいな始末のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、スマートフォン収納ポケット、ヒザガードパッド 種別プロテクションパンツ 材質ストレッチツイル/ポリエステル100% 有効ウエストサイズ(cm)66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする