PPメスシリンダー(ショートサイズ)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38450097 品番 642941
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
容量(mL)100 仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706) 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)163 1目盛(mL)2.0 目盛あり 胴径(Φmm)37 アズワン品番1-1323-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
車両整備作業
製造業

車両のオイル交換における様々な計量に使用。割れる心配がなく、ちょうど良い精度となります。

対象商品:
38450106
2023-07-08
用途:
農薬の計量用。
農・林・水産業

本来はガラス製を使用すべきですが、安さも有り次善の策として購入。保管や使用時の日光は裂けていますが透明性の変化も形状の変形もなく満足しています。

対象商品:
38450097
2023-02-02
用途:
水の計量
製造業

食品の試作でざっくりと水を量るのに使用。目盛りはあまりあてにならないので、確認したほうが良い。割れないのでありがたい。

対象商品:
38450081
2021-03-02
用途:
チェンソー混合ガソリン用
その他業種

チェンソー混合ガソリン用に購入、ガソリンにも変質しないPP?製で正確に混合ガスができます。サイズも手ごろ。

対象商品:
38450097
2020-04-19
用途:
薬品の計量
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいし注ぎやすい。
目盛りがもう少しみやすいと良いです。

対象商品:
38450097
2020-06-15
用途:
消毒液を作るため
福運有限会社 様 (運輸・通信業)

目盛りがもっと細かいと助かる、素材が柔らかく壊れにくいのは、良い

対象商品:
38450097
2019-08-16
用途:
混合オイルの計量

高さが低く安定していて使いやすく、材質がPPなので使用後ガソリンで洗えるため綺麗に保てて使いやすい。

対象商品:
38450072
2019-08-11
用途:
オイルの計量

小さなメスシリンダーはあまりなく、探していました。精度もバッチリで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする