HOSHI-H スラックス 5200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38452865 品番 5200
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。

スモークグレー サイズ73 機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7) 股下(cm)78 仕様ていねいな始末のベルトループ(全6本)、ややゆったりしたシルエットのツータック、右脇ポケット内コインポケット付 種別スラックス 材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10% ウエスト(cm)73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする