走行中の充電状態を監視するのにはこちらの商品が1番です。24V仕様の商品も有るとトラックや重機にも使いたいですね。
使用して電圧表示が出ませんでしたので、初期不良と思い販売元に問い合わせた処、電源接続後、最初の時間表示(時計電波信号のキャッチ)に全力を使ってしまい時計の表示が終わってから、電圧表示をするという説明がありました。
取説にはその様なことが書かれていなかったので、故障かと思いましたが説明を聞いて納得しました。
それに、今、福島の電波は日中は停波していまして夜中に信号を出してるみたいで、結局電圧表示は翌朝となり表示が出ていることを確認して、故障でないことが解り一安心しました。
表示部分ですが、ブルーとレッドの2つが選択できるので自分の見やすい表示が選べられるのは良いですねー。
私は、ブルー表示が見やすかったです。
値段からすれば満足ですが、細かな説明がなっかたのでこの評価になりました。
ナポレックスの商品は以前より愛用、電波時計で正確な時を知ることができます。温度表示と電圧表示は「おまけ」として使ってますが精度はよいです。(実測しました)実用上問題ありません。
やや横のサイズは大きいですが許容範囲内です。
温度計の性能はさほど問題ありません。
電波時計の感度も問題ありません。
電圧計はだいたい0.1V〜0.2Vほど低く測定されます。
電圧計はおまけですね。