腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38454746 品番 1-6901
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

うれしい機能、腰割れファスナーでトイレがラクラク!帯電防止織物使用・日本製生地使用・YKKファスナー使用・生地厚は薄めです

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シルバーグレー サイズL 名入れ 裾上げ 種別半袖つなぎ 機能帯電防止・メッシュ 混率(%)ポリエステル65・綿35(メッシュ素材/ポリエステル100) 用途動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造 材質腰脇尾錠/マジックテープ・フロントファスナー/コイル(スタイダー:金属)・胸ポケットファスナー、腰割れファスナー/コイル(スタイダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付き】) 質量(kg)0.5(LLサイズ計測) 胸囲(cm)118 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 対応シーズン春夏用 適応身長(cm)167〜172 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38765275
2021-04-13
用途:
車両鈑金塗装・整備に使用

厚いかなと思っていましたが、意外と薄く夏の暑い時の作業着に最適そうです。

対象商品:
38454877
2021-07-06
用途:
重機オペレーター
有限会社坂田技建 様 (建設業・工事業)

弊社では女性の重機オペレーターが着用しています。 トイレが楽になったと感激してます。
できれば女性用があれば良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする