プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38454999 品番 -
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。

トルク調整範囲(N・m)40〜200 ヘッド形状ラチェット形 差込角(mm)12.7 全長(mm)498 最小目盛(N・m)2 精度(%)±3 負荷方向 用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 歯数24T 質量(kg)1.5 種類プレセット形
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38454974
2023-04-29
用途:
自転車の整備

職場で使っていたメジャーなトルクレンチと使用上の相違もなく、クリック感も十分である。

2023-05-07
用途:
クルマのメンテナンス

一年くらい使用しましたがあきらかに規定のトルクより締まり過ぎる感じがあり国内メーカーのトルクレンチと比較したら完全にオーバートルクでした。
それほど使用頻度が高くなかったのに壊れたみたいです。
もう少し金額を出せば国産が買えるので国産をお勧めします
オーバートルクやアンダートルクでトラブルが出るくらいならトルクレンチは必要ないので、この商品はお勧めしません。

2人が参考にしています
2021-08-10
用途:
車のトルク管理に
製造業

大小、2種類購入しました。
会社で検査にかけて
トーニチの物と比べましたが
全く誤差なしで、本当に良い買い物をしました。

4人が参考にしています
対象商品:
38454965
2021-01-05
用途:
機械組立

ケース入で質感もよく、問題無く使用できます。
もっと軽いトルクのラインナップも増やしてください。

対象商品:
38454974
2021-02-12
用途:
自家用車やバイクの修理用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

精度も良く気に入っているが目盛りの数字が小さくて老眼には少し見づらい。
設定は0.5単位なので微調整がしやすい。
生産国は台湾だったが概ね気に入っている。

対象商品:
38454974
2020-06-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用していた東日製トルクレンチの最大トルクが不足気味だったので、丁度必要値を満たしているこの商品を見つけ購入してみました。逆に価格が安いことに不安はありますが、様子を見て良ければリピートしたいと思います。

対象商品:
38454974
2020-08-06
用途:
バイク 車に
農・林・水産業

全長が短く使い勝手がよい。ドレンプラグ等、非常に楽です校正証付です。安心感があります。

2021-03-01
用途:
オイル交換等

半年使用して設定したトルクより締まり過ぎになってきた
試しに他のトルクレンチで締め付けた後使用したらさらに締まった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする