ステンレスベルト SUS430

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード38457135 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
幅(mm)10 材質SUS430 厚さ(mm)0.3 引張強度(kN)1.4
注意
※作業時は軍手を着用して下さい。
※両端が尖っていて切れやすくなっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38457135 - 26912716 JSB-1050M ステンレスバンド JAPPY ステンレスバンド JAPPY 1巻(50m) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38457135 - 89487027 SFBT-C10 セフティベルト SUS430 イワブチ セフティベルト SUS430 イワブチ 1巻(50m) 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:226440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
設置物の取付に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

一番安いために購入を決めました。

手や指を切るほどに鋭いとありましたので、慎重に扱っているために今のところ
怪我無く使用できています。
留めるためにイワブチの製品を使用していますが、問題なく使用できています。

袋に入っているだけなので、使用する分を引っ張り出すのに苦労していますが、入れ物は段ボールを加工すればだいぶ楽になりました。

コストパフォーマンスが高いのでまた購入をすると思います。
怪我だけが心配です。

対象商品:
38457135
2023-08-16
用途:
屋外植木の補強

注意書きにもありますが、バンドは折り曲げ処理等なく、大変よく手が切れます、軍手をしていても締め付け時に数ヶ所切りました、耐切創性手袋を着用しての作業をお勧めします。

対象商品:
38457135
2024-05-18
用途:
電気工事に使用、ポールに器を取り付け時使用
アトムエレクトリックワ-クス 様 (サービス業)

いつもと変わらず、品質・価格及び、受発送も迅速で大変満足しています。改善点はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38457135
2020-12-21
用途:
電気工事
アール・エコ株式会社 様

長さが自由に取れるので50m1巻購入他メーカー物と比べても価格も安く問題なく良いです。

対象商品:
38457135
2020-03-20
用途:
プレハブの屋根押さえ 倒れかけた塀の引っ張るロープの役目
その他業種

丈夫でサビないのが良かったです。但 巾が1pなので帯鉄の1.6pが無かったので残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする