※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT125)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 付属品(N) 揺動受金具、(W) 2山ナックルジョイント ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 注文コード38461158 品番MBT125-600JZ-NW
参考基準価格(税別)¥92,950 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はストローク・付属品・ジャバラ43種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 付属品(N) 揺動受金具、(W) 2山ナックルジョイント ストローク(mm)600 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする