曜日別特売
SM-269 変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン 38463686

SM-269 変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン 38463686
SM-269 変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン 38463686
SM-269 変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン 38463686
SM-269 変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン 38463686

変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)
内容量1缶(500g)注文コード38463686品番SM-269
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。
シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。
モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。
主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。

用途
接着性の向上に。
材質表面の強化、改善に。
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間トラスコ品番447-5194透明容量(g)500主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
注意
※刷毛は付属していないので、別途ご用意ください。
※塗りむらのないように塗布してください。
※高粘度・白濁・ゲル状のものは使えません。
※乾燥時間の目安は、夏季:10分~冬季:30分です。
※湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※必要量を小分けして使用し、使い切るようにしてください。
※未使用時は必ず密栓してください。
※本来の用途以外には、絶対に使用しないでください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38463677
2025-04-20
用途: ユニットバスの補修

今のところ効果があるのか不明なのですが期待して使用しました。

対象商品 : 38463677
2023-11-11
用途: シーリングの下処理時に

古いシリコンシーラントが残っていて新しいシーラントがうまく乗らないときに使っています。

1が参考にしています
2023-04-21
用途: 防水コーキングプライマー
山田商店サービス業

思っていたより乾燥が早く、プライマー処理を結構急いだ。天候が良い状態で風が有る現場では、かなり急いで作業を完了する必要有り。しかし、コーキング剤との接着性かなり高く、コーキングの作業簡便になる。おすすめです。

1が参考にしています
2023-05-10
用途: コーキング下地
山田商店サービス業

ちょっと乾きが早過ぎるかな。特に風が強い場所で使うと、あっという間に乾いてしまう。それ用のハケも一緒に乾いてしまう。もう少しゆっくり乾く感じだと使いやすいかも。コーキングとの接着性は抜群なので、多分リピする。

3が参考にしています
対象商品 : 38463677
2023-09-20
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 38463677
2022-06-20
用途: コーキング作業時
有限会社アイプラ

ホームセンターより安価、量的にも多からず、少なからず、最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38463677
2022-02-16
用途: 自宅のメンテナンス

自宅のサイディングのメンテナンスに使用しました。
多すぎず程よい量ですので使いきれて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38463677
2021-10-29
用途: コーキング処理時。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする