※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6912 ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所) 38464894 SS 6912 ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所) 38464894 SS 6912 ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所) 38464894

ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38464894 品番 SS 6912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)85 幅B(mm)13 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)20200 基本静定格荷重Cor(N)17300 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710525
2020-08-15
用途:
ラジコンエンジン用ベアリング
医療・福祉・介護関連業

前回は他社のSUSベアリング使用しました。鉄製より当然ですが錆が出ず、耐久性も問題がありませんでした。今回はテスト的にSMTを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする