※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6906 Z ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465043 SS 6906 Z ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465043 SS 6906 Z ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465043 SS 6906 Z ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465043

ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465043 品番 SS 6906 Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)47 幅B(mm)9 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)7250 基本静定格荷重Cor(N)5000 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状片シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする