曜日別特売
SS6002Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6002Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465077
SS6002Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465077
SS6002Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465077
SS6002Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465077

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)32
幅B(mm)9
内容量1個注文コード38465077品番SS6002Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)15外径D(Φmm)32幅B(mm)9材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)5600基本静定格荷重Cor(N)2840JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38465052
2021-03-29
用途: クリーンルーム用
TA

商品は大変満足しております。納期もう少し早まれば幸いです。

対象商品 : 38465104
2019-10-10
用途: 手間が省けるのでいいかも。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは、ZZ両シールを購入して片側を外して使ってましたが。
これはこれで良さそうです。
耐久は、ちょっと分かりにくいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする