※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6009Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465147 SS6009Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465147 SS6009Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465147 SS6009Z ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所) 38465147

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465147 品番 SS6009Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)75 幅B(mm)16 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)21000 基本静定格荷重Cor(N)15100 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状片シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38465052
2021-03-29
用途:
クリーンルーム用
TA 様

商品は大変満足しております。納期もう少し早まれば幸いです。

対象商品:
38465104
2019-10-10
用途:
手間が省けるのでいいかも。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでは、ZZ両シールを購入して片側を外して使ってましたが。
これはこれで良さそうです。
耐久は、ちょっと分かりにくいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする