※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6805ZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465463 SS 6805ZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465463 SS 6805ZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465463

ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465463 品番 SS 6805ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)37 幅B(mm)7 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 トラスコ品番332-2254 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)4300 基本静定格荷重Cor(N)2940 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710787
2021-09-10
用途:
機械回転部分の軸受け
製造業

モノタロウブランドのベアリングには本サイズのラインナップがないので
このメーカー品にお世話になっている。納期が安定しないのが玉に瑕。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする