ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465551 品番 SS6000RS
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別) アウトレット
¥639519

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)4600 基本静定格荷重Cor(N)1970 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状片シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:3237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする