曜日別特売
SS6203RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6203RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465646
SS6203RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465646
SS6203RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465646

ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)40
内容量1個注文コード38465646品番SS6203RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)17外径D(Φmm)40幅B(mm)12材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.6RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)9600基本静定格荷重Cor(N)4800JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38465655
2022-04-08
用途: 農業機械の修理
農・林・水産業

今回2回目の注文ですが前回と同様問題なく取り付けられました。部品の配送も速くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする