※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6204RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465655 SS6204RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465655 SS6204RS ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) 38465655

ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38465655 品番 SS6204RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)12800 基本静定格荷重Cor(N)6650 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状片シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38465655
2022-04-08
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

今回2回目の注文ですが前回と同様問題なく取り付けられました。部品の配送も速くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする